有限会社ウインド
有限会社ウインドの キッチン・調理用品
有限会社ウインドの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
有限会社ウインドの 菜箸・揚げ物箸
箸ぞうくん 菜箸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54827563
品番
SS-10
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ストレート型の箸先をのばしてありますので、 高齢者の方の調理にも便利です。
全長(mm)
300
質量(kg)
0.052
色
クリア
材質
竹、ステンレス、PBT樹脂
仕様
右手用
アズワン品番
64-4202-98
TKG品番
9-1841-1701