※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
ステンレス ライトシンブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ロープ径(Φmm)
2
注文コード
54829138
品番
B-2315【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
アウトレット
¥249
¥
72
バスケットに入れる
この商品は
適合ロープ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
1
適合ロープ径(Φmm)
2
寸法A(mm)
2.5
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
17
寸法B(mm)
4
用途
ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
204-5535
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
種類
シンブル
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-77