商品状態※理由あり(未使用・未開封)
色黒
材質粘着剤付ポリオレフィン
長さ(mm)1219
特性柔軟性
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番731-0846
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-55〜110
収縮前内径(Φmm)52.1
収縮温度121℃
収縮率(%)25
UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)
MIL規格AMS-DTL-23053
収縮後内径(Φmm)13
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)2.5