曜日別特売
3.0×50m ナイロンコード スパイラル 天寿 54829314

ナイロンコード スパイラル

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード54829314品番3.0×50m
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,600

草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。
ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
スパイラル形状で切れ味抜群、またか風切り音を軽減するため静音性抜群です。

用途
ナイロンカッター用の替えコード
長さ(m)50太さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65955645
2022-10-09
用途: 草刈り全般

天寿はコード自体のねじりが緩やかで 使用中の回転摩擦でコード同士の溶着がしにくいかな 静寂はいいですが、刈りパワーがイマイチです 春の柔らかい野菜並みの草刈りには オーケーですが 秋草には少々もの足りません

対象商品 : 65955645
2022-08-20
用途: 草刈り作業

試しに購入してみました。切れ味、耐久性は良いほうだと思いますがリピートは微妙です。ナイロンコード自体に重みがないように感じます。なので高速回転させても雑草に当たり負けしてしまいます。

2021-10-11
用途: 草刈り時
建設業・工事業

天寿の鋸を使っていて、ナイロンコードを検索していたら、天寿のナイロンコードを発覚、即購入。
鮫牙から天寿3mmスパイラルにした感想。
おぉーよく切れる。
ただ、地面を叩きすぎると角が取れてしまうのか、切れ味が悪くなりましたが、なかなかすり減らず短くなりません。
個人的にとても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする