台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ウォールナ ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54830397
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
メラミン製で木目の表情と、丸みを帯びた形が癒しと活気を与える。
TKG品番
9-2413-0902
色
ライトブラウン
容量(mL)
880
寸法(cm)
17
直径(Φmm)
168
高さ(mm)
73
アズワン品番
64-4205-90