TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAKAGI(高儀)の グラス・食器・カトラリー
TAKAGI(高儀)の 箸・カトラリー・箸置き
ステンレス デザートフォーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54831167
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
幅(mm)
20
高さ(mm)
175
奥行(mm)
20
質量(g)
25
材質
ステンレス鋼
アズワン品番
64-4072-08