タイルメント
タイルメントの 工業用潤滑油
タイルメントの 潤滑油その他・特殊品
パネルボンドMK-720
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
54832034
品番
24690330
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
壁・天井ボード用接着剤です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途
化粧ケイカル板、石膏ボード、化粧合板の接着に。
トラスコ品番
195-3725
材質
変成シリコーン樹脂
色
ホワイト
容量(mL)
333
アズワン品番
64-8354-63
危険物の類別
非危険物
注意
専用両面テープ(132-5878)と併用してお使いください。