ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2000-1404
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832157
品番
2000-1404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
青
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
TOPJOBS,2000
定格電圧
800V
定格電流(A)
13.5
AWG
24→16
ヒューズ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
1
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX,IECEx