261-301

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード54832279 品番261-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
グレー シリーズ261 定格電圧500V 定格電流(A)24 AWG28→14 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする