ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2004-1401
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832446
品番
2004-1401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
グレー
シリーズ
TOPJOBS,2004
定格電圧
800V
定格電流(A)
32
AWG
20→10
ヒューズ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
4
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX,IECEx