224-201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード54832489 品番224-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
グレー タイプコネクタ 極数3 シリーズ224 定格電圧400V 定格電流(A)24 適合電線サイズ0.5→2.5mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする