020070-50 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834089 020070-50 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834089 020070-50 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834089

メスフラスコ 茶 スーパーグレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54834089 品番 020070-50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。

容量(mL)50 外径(mm)51 高さ(mm)150 材質ほうけい酸ガラス 許容誤差(mL)±0.05 付属品平栓 TGK品番371-11-07-34 トラスコ品番215-9580 アズワン品番6-241-05
注意
※高さには栓を含みません。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする