023080-50 メスフラスコ 茶 短形 SIBATA(柴田科学) 54834353 023080-50 メスフラスコ 茶 短形 SIBATA(柴田科学) 54834353 023080-50 メスフラスコ 茶 短形 SIBATA(柴田科学) 54834353

メスフラスコ 茶 短形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)50 注文コード54834353 品番023080-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
・JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。

容量(mL)50 外径(mm)48 高さ(mm)113 許容誤差(mL)±0.2 材質ほうけい酸ガラス 付属品平栓 透明 トラスコ品番215-9601
注意
※高さには栓を含みません。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54834353 023080-50 54935153 023080-50 メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学) メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする