A8L-21-11N2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54834537 品番A8L-21-11N2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様(末端様式)クイックコネクト 形状【アクチュエータ】長方形 定格電圧(V)【AC】125、250 接点構成DPST ボタン色 機能【イルミネーション】なし 機械的寿命50000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 実装タイプパネル コンタクト定格電流(A)0.416666666666667 パネルのカットアウトサイズ(mm)21×15 パネルのカットアウト高さ(mm)15 最大動作温度(℃)55 最小動作温度(℃)-20 パネルのカットアウト幅(mm)21 銘板名称オン(シンボル);オフ(シンボル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする