信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
二液型RTVゴム 発泡
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2kg)
注文コード
54835288
品番
KE-521-A/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
付属品
KE-521-A:1kg、KE-521-B:1kg
色
A:黒、B:白
硬さ(デュロメータA)
12
硬化方式
縮合(水素)
発泡倍率
3倍発泡
硬化時間(時間)
24(23℃)
危険等級
V
比率
1:1
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性