曜日別特売
N2514-6V0C-RB-WD N2514-6V0C-RB-WD 3M 54835456

N2514-6V0C-RB-WD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
54835456
品番
N2514-6V0C-RB-WD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
ピッチ(mm)
2.54
極数
14
シリーズ
2500
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板,電線対基板
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする