比重計(アシストパイプ付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54843365 品番8871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

便利なアシストパイプ付

セット内容
比重計本体:1本
アシストパイプ:1本
収納ケース付き
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック 全長(mm)210 材質(先端)EVA
注意
※当商品の測定結果は目視による目安程度となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54843365
2021-12-09
用途:
比重計のケースが苦労しました。
その他業種

開口に苦労しましたが、回して開ける方式、でした。

メモリも無く、蛇管不安な比重計ですが、色合いがハツキリしてるので、比重計として
十分でした。使い心地も良いです。

事業所用のガラスの比重計に目を奪われた。しかしながらトラツク用、大きいので、
見やすい比重計でした。価格はやや高いエーモン工業の比重計、部品メーカーの
有名な企業なので、大丈夫でした。

これの良い所は保存ケース付なので、水洗いしてケースに保管出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
54843365
2021-10-21
用途:
自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

長さの短い商品を探していました。お値段もニーズナブルで満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする