1042キャップ(Gネジ)高圧ホース用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54845158 品番 1042-12
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Gネジキャップ(メス30°シート)
【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)

寸法L(mm)35 寸法A(mm)12 寸法TG3/4 口径19(3/4) 寸法HEX1(mm)36 寸法HEX2(mm)32
注意
※PFネジ=管用平行ネジ=Gネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする