曜日別特売
WS18Z08-3 WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 54845395

WS18Z08-3 WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 54845395
WS18Z08-3 WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 54845395

WS18Zソケットレスホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)3
内径(mm)12.7
外径(mm)19.8
内容量1本注文コード54845395品番WS18Z08-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790
内径(mm)12.7外径(mm)19.8長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.8サイズ-08補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)127
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54845307
2023-10-12
用途: 自動車製造業の作業時
製造業

エアー漏れ改善 トライで必要だっため、迅速な対応で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする