曜日別特売
WS18Z08-100 WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 54845447

WS18Z08-100 WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 54845447
WS18Z08-100 WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 54845447

WS18Zソケットレスホース

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
長さ(m)100
内径(mm)12.7
外径(mm)19.8
内容量1本注文コード54845447品番WS18Z08-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥141,900
販売価格(税別)
129,000
内径(mm)12.7外径(mm)19.8長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.8サイズ-8補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)127材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60適合流体一般作動油、潤滑油、空気概略質量(g/m)220長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70適合金具LAR1001-08B・LAR1004-08B・LAR1005-08B試験耐圧力(Mpa)3.5最小引抜荷重(N[kgf])【金具】1765(180)
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54845307
2023-10-12
用途: 自動車製造業の作業時
製造業

エアー漏れ改善 トライで必要だっため、迅速な対応で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする