設定情報
販売価格(税別)¥14,136~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
プラダンのヤマコー

【オーダー】オーダーメイド プラダンケース

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】オーダーメイド プラダンケース (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)製のオーダーメイドケースです。
形状はA式(みかん箱)タイプで折りたたみができます。
サイズ、オプションを自由に選んでいただけます。
1個から製作可能です。金属鋲でプラダンを留めています。

注文コード54846138 長さ(mm)300~1000 形状A式(みかん箱)タイプ サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※箱の内寸を入力してください。
※製作上、±10mm程度の寸法誤差はご了承ください。
※ご使用時には必ずテープで補強してください。面ファスナーありの場合でも必要です。
※取手とワンタッチベルトの取り付け面は決まっています。ありを選択される場合は、画像をご確認いただき長さと幅のサイズ指定にご注意ください。
※面ファスナーありを選ばれた場合、上、下ともにつきます
※取手ありを選ばれた場合、1ケースあたり2個つきます
※ワンタッチベルトの本数についてありを選ばれた場合、1ケースあたり2本付属します
※30枚以上のご注文の場合は納期は別途相談となります。
※部材取り付け位置について指定できません。
※部材自体の位置のご希望は承れません。
※長さより幅が大きい場合は手配保留となり確認が必要なため遅延する可能性がございます。
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54846138
2022-09-01
用途:
個食食品の包装後の回収時に使用

食品生産時に使用するので、異物の発生リスクが少ない材質で、色がブルーですので万が一、入っても見つけ易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする