ナカバヤシ
ハビット マーカー&ノート B7slim/3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
54863744
品番
NW-SB702-3
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
教科と学習内容を書いて勉強の記録をつけられます。(1ブロックで1週間)復習欄付きで2色マーカーを活かしたカラフルな記録ができます。
付属品
【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:4mm、本体質量:12g、材質:PP
サイズ
B7
枚数
31(説明1枚+本文30枚)
本体質量(g)
30
色(柄)
3.パープル
紙質
本文:上質紙70g/m
2
、表紙:コートボール紙
サイズ(mm)
B7スリム/ヨコ62×タテ128×厚み5
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング製本