NH-S101WH シュレッダーハサミ ナカバヤシ 54864478

NH-S101WH シュレッダーハサミ ナカバヤシ 54864478
NH-S101WH シュレッダーハサミ ナカバヤシ 54864478
NH-S101WH シュレッダーハサミ ナカバヤシ 54864478
NH-S101WH シュレッダーハサミ ナカバヤシ 54864478

シュレッダーハサミ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
(WH)ホワイト
内容量1個注文コード54864478品番NH-S101WH
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃と刃の間に樹脂製のスペーサーを設けることで摩擦を軽減し、軽い力でもカットできるよう工夫されたシュレッダーハサミです。引き出しなどへ収納する際に、刃がむき出しにならないキャップ付き。キャップの先端を利用して、刃の間に挟まった細断クズを落とすこともできます。

(WH)ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×190×20.5(概寸)本体質量(g)約110材質刃/ステンレス、グリップ・キャップ/ABS樹脂細断形状ストレートカット(3.5mm幅)細断枚数コピー用紙(上質紙64g/m2)~郵便はがき(209.5g/m2)1枚仕様ブリスターパック入RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54864478
2022-08-03
用途: DM等の個人情報保護作業
その他業種

ラミネートされている紙でも切り心地が良かったです。ただ、女子のわたしにはチョット重たい(/ω\)ので、☆マイナス1にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする