サイズM
全長(cm)27
中指長(cm)7.8
手のひらまわり(cm)19.5
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン、その他
色ブルー
ゲージ数10
規格EN388 2003、EN388 2016
耐切創性5、X/F
機能耐切創
仕様10ゲージシームレス編
厚さ(mm)1.2
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
色(手首部)グリーン
アズワン品番65-1987-19
滑り止め効果無し
EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F