耐切創性手袋 カットガード F102ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 54869746 品番 CUT GUARD-F102LONG-L
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。

サイズL 全長(cm)29 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン、その他 ブルー ゲージ数10 規格EN388 2003、EN388 2016 耐切創性5、X/F 機能耐切創 仕様10ゲージシームレス編 厚さ(mm)1.2 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他 色(手首部)グレー アズワン品番65-1987-17 滑り止め効果無し EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。※※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。※使用上の注意をよく読んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする