サイズLL全長(cm)29.5中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)20材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン、その他色ブルーゲージ数10規格EN388 2003、EN388 2016耐切創性5、X/F機能耐切創仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他色(手首部)イエローアズワン品番65-1987-18滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F