WTW-EHR228YJ 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ 塚本無線 54873788

※本体斜め

WTW-EHR228YJ 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ 塚本無線 54873788
WTW-EHR228YJ 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ 塚本無線 54873788
WTW-EHR228YJ 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ 塚本無線 54873788
WTW-EHR228YJ 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ 塚本無線 54873788

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54873788品番WTW-EHR228YJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時

仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m形状バレット型質量(kg)約1.36(取付金具含む)グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログレンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ解像度400万画素保証期間1年LED大型赤外線LED 8個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約50画角水平視野角度 約40~85度
注意
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする