MDLUB25-100D-B-M9BV ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUB SMC 54899327

ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)25 ポートねじの種類(-) M ねじ 注文コード54899327 品番MDLUB25-100D-B-M9BV
参考基準価格(税別)¥35,420 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など135種類から選べます 他の種類を見る

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M ねじ ロッド先端ねじ(-) めねじ オートスイッチ種類M9BV ロックアップの方向(B) 後退方向ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする