SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M ねじ
注文コード
54899363
品番
MDLUB25-100DM-F
参考基準価格(税別)
¥28,930
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
CADデータダウンロード