KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
立水栓(赤キャップ付・固定コマ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909016
品番
K5EDR
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
赤キャップ付(固定こま)
仕様
エコこま
JIS規格
日本工業規格品
取付穴径(Φmm)
22〜25
ハンドル形状
グリップハンドル