KVK
KVKの 散水・かん水資材
KVKの 水栓
KVKの 水栓柱・パン
ステンレス製水栓柱 角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54910949
品番
KS1404-90
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。
材質
ステンレス製(SUS304)
高さ(mm)
900
タイプ
角
仕上
ヘアライン仕上げ
材質(給水管)
HIVP
注意
※凍結のおそれのある場所では使用できません。