※本体
ViV
ViVの キッチン・調理用品
ViVの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ViVの トング・サーバー
つかめるトングミニ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54911895
品番
60033
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トングの内側にボコボコした小さい凹凸があり、この凹凸が両側に付いているので滑り止めの機能になり、つかみやすくなっています。
材質
持ち手・本体ヘッド:シリコーンゴム 芯材:ステンレス
寸法(mm)
30×210
色
ダークレッド
質量(g)
70
注意
火のそばに置かないでください。