※本体
ViV
ViVの キッチン・調理用品
ViVの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ViVの トング・サーバー
つかめるトング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54911913
品番
60035
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トングの内側にボコボコした小さい凹凸があり、この凹凸が両側に付いているので滑り止めの機能になり、つかみやすくなっています。
材質
持ち手・本体ヘッド:シリコーンゴム 芯材:ステンレス
寸法(mm)
40×270
色
ダークレッド
質量(g)
113
注意
火のそばに置かないでください。