※本体
ViV
ViVの キッチン・調理用品
ViVの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ViVの 菜箸・揚げ物箸
シリコン菜箸 ダークレッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54912053
品番
59877
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。滑りにくく、食材がつかみやすい菜箸です。
材質
本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス
寸法(mm)
300
色
ダークレッド
質量(g)
70
注意
火のそばに置かないでください。