※本体
ViV
ViVの キッチン・調理用品
ViVの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ViVの ヘラ・スパチュラ
シリコンミニスパチュラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54912078
品番
59873
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。小さいヘッドが細かい作業に便利です。
寸法(mm)
240×25
質量(g)
50
材質
本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス
色
ダークレッド
注意
火のそばに置かないでください。