※本体
ViV
ViVの キッチン・調理用品
ViVの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ViVの ヘラ・スパチュラ
シリコンスパチュラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54912096
品番
59875
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。炒め物、煮物お菓子作りに便利です。
材質
本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス
寸法(mm)
300×55
色
ダークレッド
質量(g)
120
注意
火のそばに置かないでください。