59986 スプーンスパチュラ ViV 54912123

※本体

59986 スプーンスパチュラ ViV 54912123
59986 スプーンスパチュラ ViV 54912123

スプーンスパチュラ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54912123品番59986
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。炒め物からあんかけまでこれ1本でマルチに対応。

寸法(mm)300×65質量(g)110材質本体:シリコーン樹脂 芯材:ナイロンブラック
注意
火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54912114
2021-06-20
用途: 炒め物全般
サービス業

先端の硬さが具合が丁度よい。赤や黒以外の色、白やパステル色があればもっと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする