※本体
ViV
ViVの キッチン・調理用品
ViVの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ViVの トング・サーバー
シリコントングミニ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54912148
品番
59880
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。卓上での取り分けに便利なコンパクトサイズです。
材質
持ち手・本体ヘッド:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス
寸法(mm)
30×210
色
ブラック
質量(g)
80
注意
火のそばに置かないでください。