※本体
ViV
ViVの キッチン・調理用品
ViVの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ViVの ロート
シリコーン折りたたみロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54912236
品番
59982
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
収納に便利な折りたためるロート。
材質
シリコーン樹脂
寸法(mm)
110×115 ×70
直径(Φmm)
15
質量(g)
80
折りたたみ時高さ(mm)
30
注意
火のそばに置かないでください。