※着用例

- ポリエチレン手袋 内エンボス モノタロウ 54912945 - ポリエチレン手袋 内エンボス モノタロウ 54912945 - ポリエチレン手袋 内エンボス モノタロウ 54912945

ポリエチレン手袋 内エンボス

(110件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 54912945 品番 -
お一人様 50点まで
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製使い捨て手袋。
内エンボス加工ではめ易く、肌触りの良い手袋です。
左右兼用タイプ。

サイズS 中指長(cm)約8.0 手の平幅(cm)約13.0 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 厚さ(mm)約0.045 材質ポリエチレン(CPE) クリア エンボス加工内エンボス 全長(cm)約28 用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。

商品説明動画

【ポリエチレン手袋 内エンボス】はめ易い!ポリエチレン製使い捨て手袋の魅力.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:45
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 110
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
汚れた部品を移動するとき
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウェットブラストをやっていますが、油で汚れたミッションを持つのに手が汚れるため、この手袋を使用しています。使い捨てですが、手袋がかなり汚れるまで使います。エンボス加工されてるので、滑りにくいと思います。

対象商品:
54912954
2026-02-12
用途:
料理中に使っています
その他業種

調理中は何度も手を洗う性分なので少しでも手を洗うのを減らしたくて使っている。何度も着脱するので手袋の離れが良いので、愛用している。

対象商品:
54912954
2026-02-14
用途:
ワンコトイレ処理用

ワンコの散歩で毎日使うもの
Mサイズを買いましたが
薄すぎずバッチリ!

対象商品:
54912954
2025-12-14
用途:
仕事(製造業)・車整備・料理
近藤建具店 様

私の手は大きめですが、ワンサイズ落としてMを使い、ぴったりフィット状態で使っています。
お値打ちな価格なので、ふんだんに使えて重宝しています。
定期購入しています。

対象商品:
54912954
2026-03-17
用途:
清掃時によく使います。
サービス業

装着が感じよく、安価で使い捨てできるので、とても満足しています。

2026-02-20
用途:
ひき肉をこねるとき
製造業

少し外れにくくなっているが、ひき肉なので粘りで外れてきてしまうのは、仕方ないかな。と思っています。破れたりはしないので満足です。

対象商品:
54912963
2026-03-27
用途:
介護

手袋を付けたり外したりがエンボス加工でスムーズに出来ます。

2025-12-09
用途:
掃除
医療・福祉・介護関連業

フィット感がよくて、脱着が楽でに出来る。
コストも安くて助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする