※着用例

- HDポリエチレン手袋 片エンボス モノタロウ 54913049 - HDポリエチレン手袋 片エンボス モノタロウ 54913049 - HDポリエチレン手袋 片エンボス モノタロウ 54913049

HDポリエチレン手袋 片エンボス

(111件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 54913049 品番 -
お一人様 50点まで
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

薄い高密度ポリエチレン製使い捨て手袋。
はめる向きによって手の平側または甲側にエンボス加工面がきます。
左右兼用タイプ。
使い捨てポリエチレン手袋の中ではかなり薄いタイプになります。

サイズM 中指長(cm)約8.0 手の平幅(cm)約14.0 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 厚さ(mm)約0.012 全長(cm)約28 材質ポリエチレン(HDPE) クリア エンボス加工片エンボス 用途食品加工業、実験用、家庭用等
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:45
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54913049
2026-03-12
用途:
料理時に使用
その他業種

当方、女性の手の割には大きめのため、どのサイズが良いのか?迷いました。Mは一般で売られているビニール手袋と幅と指の長さは同じサイズ感でした。食品加工したあと、すぐに脱ぎたいので、このMサイズでもいいかな…と思います。しかし、ピッタリしたサイズ感で使いたいなら、もうワンサイズ小さくてもいけそうだと思いました。今度購入してみようと思います。主にひき肉料理や鶏肉料理で手がベタベタになる時に、このビニール手袋を活躍してます!捨てるときは裏返して捨てます。カンピロバクターなど菌がついた手で台所のあちこちを触ったら免疫力が弱い人がいるため、すぐ胃腸に異変がでますので衛生面に敏感に対応してます。

対象商品:
54913033
2026-03-13
用途:
お弁当の盛り付け時
運輸・通信業

使いやすく単価も安いので気兼ねなく使えています!箱の大きさもちょうど良いです。

対象商品:
54913049
2026-01-18
用途:
調理で使用
製造業

手が汚れてしまう様な調理の際に着用しています。
装着もしやすくホムセンで売ってる薄手よりも耐久性があり良い感じです。
何より価格が手頃なのがとても助かる。

2025-11-10
用途:
家事用
製造業

家族が家事をやる際に粉なしのニトリル手袋を使っているのだが、簡単な調理作業では勿体なく思いこちらを追加購入。
破れることもなく使えています。
サイズは丁度を見極めたほうがいいです。これに関しては大は小を兼ねません。

2026-02-09
用途:
盛り付け
株式会社妙高プロスキースクール 様 (サービス業)

料理の盛り付けに使っています。着脱が簡単なためいろんな料理を盛り付けるとき直ぐに変えれます

対象商品:
54913058
2025-11-22
用途:
食器洗いに使用。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

母親が太い手袋での食器洗いが疲れると言うので此方の商品を購入しました。
薄くて洗いやすく耐久性も良いと言うので一安心しました。少しだけ滑るとは言っていたので他の物も探して見ます。

2026-01-22
用途:
いろいろ直に触りたくない時に常用

値段が比較的安いので、直に手で触りたくない時はいつも使ってます
コロナの時から、常備してます

2026-01-01
用途:
ケーキを取る時
ちいさなケーキ屋さんR&M 様 (飲食業)

薄くて使い捨てにはちょうど良いです。
これからもリピです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
塩素消毒加工は施されているでしょうか。
回答:
施されておりません。
2024-01-12
質問:
「片エンボス」とは、内側がエンボス加工されているということでしょうか。
回答:
左右共に手の甲と手の平が片面ずつエンボスになっております。
2024-01-12
質問:
箱のサイズを教えて下さい。
回答:
縦約14cm、横約19cm、奥行約2cmになります。
2024-01-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする