LB-50FT-4.0E2-20 低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ) 神戸製鋼 54913094

低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)
内容量1箱(20kg)注文コード54913094品番LB-50FT-4.0E2-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。・開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。(開封後8hrを目安にご使用ください。)
ソフトなアークが持ち味です。従来の低水素系被覆アーク溶接棒に比べ、アークの感触をソフトにしております。
アーク切れが少なく、スラグはく離性も良好です。

用途橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)510MPa棒長(mm)400JIS規格Z3211E4916U棒径(Φmm)4伸び(%)25引張強度(MPa)595電流範囲(A)(立向/上向)110~170、(下向)130~180識別色(棒端色)青白色、(二次着色)青白色
注意
※アルミ包装は、外気の侵入を防ぐために密封しておりますが、損傷によりその密封性が損なわれる場合があります。
※アルミ包装を床面でスライドさせない。
※鋭利なものが刺さらないようにする。
※アルミ包装は、紙箱の上から脱気しております。(紙箱の角に圧力がかかると、アルミ包装の角が破損する恐れがあります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする