エクト
エクトの テープカッター
エクトの テープカッター用オプション・補修部品
替刃(テープカッターTCD‐60用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54913618
品番
TCD-60-01
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
交換用の替え刃です
トラスコ品番
137-3784
適合本体
TCD-60
材質
ステンレス
寸法(mm)
66×20
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
9