ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)5 寸法D(mm)16 注文コード54922167 品番NOS5TL【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) アウトレット
¥535449
この商品は寸法d・寸法Dなど13種類から選べます 他の種類を見る

鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。
すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
ホルダー端末をおねじにしたタイプです。

材質
ホルダ:S35C(クロメート処理)
球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理、ただし内輪内径は処理なし)
ブッシュ:自己潤滑性合成樹脂
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法S(mm)M5×0.8 寸法d(mm)5 寸法L(mm)41 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別無給油おねじ付きタイプ 質量(g)12.5 タイプ左ねじタイプ 寸法L1(mm)33 寸法D(mm)16 寸法B(mm)6 寸法C(mm)0.3 寸法L2(mm)20 寸法d1(mm)7.7 B1(幅)(mm)8 JISクラスJIS2級

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06335655
2021-12-22
用途:
バイクバックステップ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのバックステップのロッドで使用、なんの問題も無く使用しています

対象商品:
06335682
2017-11-01
用途:
バイクの車高調整のリンクロッドに使用
製造業

THKの製品なので安心して使えます。動きも滑らかです。

1人が参考にしています
対象商品:
06335655
2017-03-17
用途:
パーツ製作

非常に動きは滑らかです。同時に購入したmonotaroブランドの物とは、かなり違います。後は、動きの良さが耐久性を悪くしなければ、完璧です。様子を見ながら、比較して使用して見ます。

対象商品:
06335664
2017-01-31
用途:
バイクのカスタマイズに
コヤマオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シフトリンケージやブレーキのロッドに加工して装着しています、価格も安く気に入っています。

対象商品:
06335655
2014-12-25
用途:
バイクのシフトロッド

この値段と、配送の速さで文句ありません。色も写真よりキレイで銀色でした。購入して良かったです。

対象商品:
06335655
2013-08-06
用途:
バイクのシフトペダル

バイクのシフトペダルに使用しました。当然全く問題なく使えました。
価格が安くありがたいのですが、他の方も仰られてるように、簡易包装でメール便対応していただけるとなおありがたいです。

対象商品:
06335707
2011-07-16
用途:
自車

ガタがなく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする