子牛健康維持用混合飼料 SANA-ニューバイオサン・CS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2kg×6本) 注文コード 54926333 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

本製品は混合飼料(A飼料)です。
有胞子乳酸菌とEC-12のダブル効果で、成長促進、肉質向上、健康維持に寄与します。
微生物由来のたんぱく質、ミネラル、各種酵素の他に、EC-12株、有胞子乳酸菌により、腸内環境を整え、免疫力向上効果が得られます。
免疫が向上することで、成長促進が期待出来、出荷までの日数が軽減するメリット同時に期待できます。
メリット、デメリット:
腸内環境が改善され、免疫力が上がることで、健康的に成長していきます。
大人の牛になっても与え続けると、健康的に育つことから赤身の多い肉が作られます。
サシを入れたい場合は、基本的には子牛の段階にSANA NBCSを与えてあげ、大人になった時に体調を崩した際に免疫力向上として与えてあげる事が望ましいです。

使用方法
体重30kg当たり1日1gの割合で与えてください。
1日の摂取量を厳守し、本製品を飼料に混ぜて与えてください。
毎日継続して与えてください。薬ではありませんので、長期間継続の方が効果が期待されます。
用途子牛を健康的に育て、医者にかかる費用を抑えます。 付属品20g計量スプーン 成分EC-12、有胞子乳酸菌、ミネラル、オリゴ糖、納豆菌、ビール酵母 使用の目安体重30g当たり1日1g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする