HEXARMOR(ヘックスアーマー)
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
ヘックスアーマー 9015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
54928083
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
柔軟性に優れたラテックスコーティングにより、グリップ力を強化。手の甲に高密度ポリエチレンニットを使用し。摩擦に強く、耐切創に優れています。
サイズ
L
全長(cm)
23
材質
手の平:特殊生地(スーパーファブリック)+ニトリルコート、手の甲:コアテック繊維
規格
EN388:2016規格
耐摩耗性
4
耐切創性
X
耐引裂き性
4
耐突刺し性
3
入数(双)
1
用途
鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等