ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ

(61件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 54928223 品番 -
販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Made in JAPAN!!
乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。

成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ロットにより持ち手の形状が変わる場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:423
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-03
用途:
手組みDIYタイヤ交換
サービス業

容量で迷いましたが1kg入りを選択したので、迷いなくケチらずたっぷり使えてノンストレスです。
車は3台ありますが、夏タイヤ冬タイヤあるので、年一回くらいのペースでタイヤ交換してます。
使い切る前に乾燥してしまう気がしますが、密閉式容器ですし、さらにジップ付の保存袋に入れてます。
今まではタイヤワックスやシリコンスプレーを使っていましたが、今後はこのワックスで行きます!

対象商品:
54928223
2025-11-22
用途:
スタッドレスタイヤ交換に使用です
五味給油所 様 (卸売・小売業)

タイヤビート部とホイルの内側に、使用しスムーズに交換出来ました、できれば、クリームをぬるスポンジがあればとなーと、思います。使い良いクリームだと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
よろしければ下記商品をお試しください。
https://www.monotaro.com/g/02581226/
https://www.monotaro.com/g/02581227/

対象商品:
54928223
2026-02-20
用途:
バイクのタイヤ交換
サービス業

今回は12インチのタイヤ交換時に使用しました。タイヤ交換が多数あり、一度に結構使うので量の多いものを購入しました。

対象商品:
54928223
2026-01-25
用途:
タイヤ交換
サービス業

タイヤビート部とホイルの内側に使用してスムーズに交換出来ました。滑りが良いクリームだと思います。

対象商品:
54928223
2026-01-11
用途:
自動車整備
サービス業

シリコンスプレーでも代用出来ますが、結構すぐ無くなります。
タイヤ交換頻度が高いので、この容量はコスパが高く重宝しております。

対象商品:
54928223
2025-12-02
用途:
オートバイのタイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで小さな容量のものをちびちび使っていたため、タイヤ交換時に難儀していたため、大容量のものを購入した。たっぷりしっかり塗れるので楽ちんになった!嬉しい!

2025-10-06
用途:
スクーターのDIYタイヤ交換に
安岡電気商会 様

タイヤレバー使ってタイヤ交換するには、ビードクリームをビードと、ホイールリムへタップリ塗り込むのが楽ちんに交換するポイントですね。
一生使えそうなタップリの量でオマケに安くてオススメです。

対象商品:
54928223
2026-01-07
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのタイヤ交換に使用します。たっぷり容量もあります。半分くらいの容量がほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする