FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54932055 品番 FM-S-3-シュベン
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)50 流体温度(℃)常温 接続JIS Rc 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07〜0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 質量(kg)8.3 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 接続方式ねじ込み形 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 接続形状JIS Rcネジ込 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
注意
※副弁用ボールタップにはFM定水位弁用ボールタップを、電磁弁にはFM定水位弁用電磁弁PSV-2型を使用してください。
※使用圧力範囲は弁の作動時圧力です。
※水圧(静水圧)が0.49MPa以上の場合は、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。
※満減水の警報装置を設け、漏水事故等に早急に対応ができるようにしてください。
※地下等に設置する場合は、排水ポンプを設けてください。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は、防寒措置をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする