FMバルブ製作所
FMバルブ製作所の バルブ
FMバルブ製作所の バルブ関連部品
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54933263
品番
PKA-3
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
220
寸法A1(mm)
67
寸法A2(mm)
153
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
162
寸法C1(mm)
81
寸法C2(mm)
81
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
29
寸法G(mm)
90
呼び径(A)
25
材質
SUS304
付属品
発泡スチロール
板厚(mm)
1.2
塗装色
マンセルN7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材