クリックタイプトルクレンチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54934383 品番 JTC6902J
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定

付属品ハードケース付 全長(mm)360 差込角(mm)9.5 精度(%)±4(測定範囲20〜80%) トルク測定範囲(N・m)19〜110 ヘッド形状ラチェット形 主な用途測定 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク設定範囲(N・m)19〜110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-15
用途:
車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ATFオイル交換でオイルパンの締め付けに使用しました。トルクの精度は問題ないとおもいますが、規定値に達した時のカチッという感覚が小さく、最初はオーバートルクになつてしまいました。慣れれば大丈夫かとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする